1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Vielzahn, lang, M12

Artikelnummer: Z00488461
EAN: 4042146225257
Herstellernummer: 911.0951
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Vielzahn, lang, M12
Inkl. Steuern: 11,13 € VE 1 Stück Netto 9,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO ISO 1174
Gewicht in g 110 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_140
Tiefe T in mm 45.0
Gesamtlänge L in mm 75.0
Profil1 Vielzahn (XZN®)
DIN DIN 3121
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profilgrösse Vielzahn M12
Durchmesser (D) mm 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen