1/2" RIBE-Bit-Stecknuss-Satz, lang, 9-tlg.

Artikelnummer: Z00488836
EAN: 4042146128275
Herstellernummer: 911.1630
1/2" RIBE-Bit-Stecknuss-Satz, lang, 9-tlg.
Inkl. Steuern: 48,35 € VE 1 Stück Netto 40,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für RIBE®-Schrauben
  • RIBE® -Profil mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 9
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Clipleiste aus Metall
Profil1 RIBE® mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse RIBE® M5 - M14
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1240
Gesamtlänge L in mm 110.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen