1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 1.1/16''

Artikelnummer: Z00484637
EAN: 4042146360460
Herstellernummer: 515.0051
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 1.1/16''
Inkl. Steuern: 7,15 € VE 1 Stück Netto 6,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 20
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in Zoll (") 1.1/16
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Durchmesser (d1) (mm) 38.0
Durchmesser (d2) (mm) 30.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 180
Gesamtlänge L in mm 42
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Hauptkatalogseite K15I_135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen