KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 17mm

Artikelnummer: Z00484758
EAN: 4042146032299
Herstellernummer: 515.1017
KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 17mm
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (d2) 26 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 89 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Durchmesser (D1) mm 26.0
Profil1 6-Kant
Hauptkatalogseite K15I_135
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm 17,0
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Tiefe T in mm 12
Gesamtlänge L in mm 38.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen