1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 13mm

Artikelnummer: Z00484807
EAN: 4042146032527
Herstellernummer: 515.1113
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 13mm
Inkl. Steuern: 6,26 € VE 1 Stück Netto 5,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 14
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 13,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 21.0
Durchmesser (d2) (mm) 24
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 180
Gesamtlänge L in mm 78.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen