KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 14mm

Artikelnummer: Z00484808
EAN: 4042146032534
Herstellernummer: 515.1114
KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 14mm
Inkl. Steuern: 6,09 € VE 1 Stück Netto 5,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 22.0
Gewicht in g 180 Gramm
Tiefe T in mm 14
Profil1 6-Kant
Gesamtlänge L in mm 78.0
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
DIN DIN 3121
ISO ISO 1174
Durchmesser (d2) 24 Millimeter
Schlüsselweite in mm 14,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen