1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 17mm

Artikelnummer: Z00484811
EAN: 4042146032565
Herstellernummer: 515.1117
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 17mm
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 78.0
Profil1 6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (D1) mm 26.0
Längenbezeichnung extra tief
Tiefe T in mm 17
Schlüsselweite in mm 17,0
Gewicht in g 220 Gramm
DIN DIN 3121
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Hauptkatalogseite K15I_135
Durchmesser (d2) 26 Millimeter
ISO ISO 1174
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen