KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18mm

Artikelnummer: Z00484812
EAN: 4042146032572
Herstellernummer: 515.1118
KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18mm
Inkl. Steuern: 6,37 € VE 1 Stück Netto 5,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_135
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 78.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 6-Kant
Durchmesser (D1) mm 27.0
ISO ISO 1174
Gewicht in g 220 Gramm
Durchmesser (d2) 28 Millimeter
Tiefe T in mm 18
Längenbezeichnung extra tief
Schlüsselweite in mm 18,0
DIN DIN 3121

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen