KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 29mm

Artikelnummer: Z00484823
EAN: 4042146032688
Herstellernummer: 515.1129
KS TOOLS 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 29mm
Brutto Set-Preis 9,51 € Netto 7,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 40.0
Profil1 6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (d2) 30 Millimeter
Schlüsselweite in mm 29,0
Hauptkatalogseite K15I_135
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO ISO 1174
DIN DIN 3121
Gesamtlänge L in mm 78.0
Längenbezeichnung extra tief
Tiefe T in mm 27
Gewicht in g 410 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]