KS TOOLS 1/2" Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, XL, 17mm

Artikelnummer: Z00485146
EAN: 4042146228296
Herstellernummer: 515.2043
KS TOOLS 1/2" Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, XL, 17mm
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage von Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange und dünnwandige Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_138
Gesamtlänge L in mm 130.0
Form dünnwandig
Längenbezeichnung extra lang
Gewicht in g 350 Gramm
Tiefe T in mm 19.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
ISO ISO 1174
Ersatzhülse 515.2044
DIN DIN 3121
Durchmesser (d2) 30 Millimeter
Schlüsselweite in mm 17,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 6-Kant
Durchmesser (D1) mm 28.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen