KS TOOLS 1/2" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 21mm

Artikelnummer: Z00489930
EAN: 4042146225370
Herstellernummer: 913.1463
KS TOOLS 1/2" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 21mm
Brutto Set-Preis 18,00 € Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm 34.0
Hauptkatalogseite K15I_136
Profil1 Spiralnut
Gewicht in g 90 Gramm
ISO ISO 1174
Profilgrösse in mm 21,0 Millimeter
DIN DIN 3120
Material2 phosphatiert
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]