1/2" Stecknuss-Display

Artikelnummer: Z00488361
EAN: 4042146170953
Herstellernummer: 911.0300
1/2" Stecknuss-Display
Inkl. Steuern: 1.029,12 € VE 1 Stück Netto 864,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im Verkaufs-Display

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 311
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Verkaufsdisplay
Profil1 Superlock/Wellenprofil
Profil2 metrisch
DIN DIN 3124
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 39300
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_126
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen