• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 36%

HAZET Mechaniker-Matte 195-5

UVP: 42,42 € 26,99 € Netto 22,68 €
- 40%

GEDORE Kotflügelschutz

UVP: 67,00 € 40,00 € Netto 33,61 €
- 40%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 47,00 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 32%

HAZET Zündkerzenstecker-Abzieher 1849-6

UVP: 42,42 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 30%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 12,85 € 9,00 € Netto 7,56 €

KS TOOLS ½" Stecknuss für Zündkerzen, 14mm

Lieferung in 1 Werktag.

5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (D1) mm 22.0
Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 65.0
Gewicht in g 60 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_109
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil 3 12-Kant
Profil1 12-Kant
Schlüsselweite in mm 14,0
Tiefe T in mm 16.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 3124 / ISO 3315
  • Flank Traction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben