1/2" TX-E-Kraft-Stecknuss, kurz, E24

Artikelnummer: Z00488478
EAN: 4042146564936
Herstellernummer: 911.0969
1/2" TX-E-Kraft-Stecknuss, kurz, E24
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 11.0
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E24
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 28.3
Durchmesser (d2) (mm) 30.0
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 90
Gesamtlänge L in mm 38.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_136
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen