1/2" TX-E-Stecknuss, lang, E14

Artikelnummer: Z00489727
EAN: 4042146076132
Herstellernummer: 911.4426
1/2" TX-E-Stecknuss, lang, E14
Inkl. Steuern: 5,69 € VE 1 Stück Netto 4,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Schlüsselgrösse in E-TORX® E14
ISO ISO 1174
Profil1 E-TORX®
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (d2) 25 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_108
Längenbezeichnung lang
Gesamtlänge L in mm 78.0
Tiefe T in mm 13
Durchmesser (D1) mm 17
Gewicht in g 100 Gramm
Form gerändelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen