KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, 110 mm

Artikelnummer: Z00488881
EAN: 4042146391631
Herstellernummer: 911.1996
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, 110 mm
Brutto Set-Preis 9,56 € Netto 8,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE®
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Bitsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 14.0
Durchmesser (D) mm 24.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Form gerändelt
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 110.0
Längenbezeichnung lange Ausführung
Hauptkatalogseite K15I_114
DIN DIN 3120
Profilgrösse M13
Profil1 RIBE®
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 175 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]