1/4" 12-Kant-Stecknuss, 7/32''

Artikelnummer: Z00490316
EAN: 4042146361566
Herstellernummer: 917.1566
1/4" 12-Kant-Stecknuss, 7/32''
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3124
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_069
Gesamtlänge L in mm 50.0
Schlüsselweite in Zoll 7/32 Sekunde (Bogensekunde)
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Profil2 12-Kant
Schlüsselweite 7/32"
Tiefe T in mm 3.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
ISO ISO 2725
Gewicht in g 12 Gramm
Durchmesser (d2) 12.0 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 9.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen