KS TOOLS 1/4" 12-kant-Stecknuss 8mm

Artikelnummer: Z00490259
EAN: 4042146356241
Herstellernummer: 917.1467
KS TOOLS 1/4" 12-kant-Stecknuss 8mm
Brutto Set-Preis 1,56 € Netto 1,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 12
Durchmesser (d2) 12 Millimeter
Gewicht in g 15 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_069
Profil1 Flank Traction
ISO ISO 2725
Gesamtlänge L in mm 25.0
Schlüsselweite in mm 8,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 5.0
DIN DIN 3124
Profil2 12-Kant
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]