1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27

Artikelnummer: Z00488756
EAN: 4042146075418
Herstellernummer: 911.1475
1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangloch
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 8.0
Profil1 5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse TS27
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 12.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_073
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen