1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40

Artikelnummer: Z00488758
EAN: 4042146075432
Herstellernummer: 911.1477
1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangloch
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 9.0
Profil1 5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse TS40
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 12.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_073
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen