1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 2,5mm

Artikelnummer: Z00490246
EAN: 4042146356548
Herstellernummer: 917.1435
KS Tools
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 2,5mm
Inkl. Steuern: 1,88 € VE 1 Stück Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 18.0
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 2,5
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 12.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 13
Gesamtlänge L in mm 37.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_071

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen