KS TOOLS 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm

Artikelnummer: Z00488727
EAN: 4042146047101
Herstellernummer: 911.1438
KS TOOLS 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
Brutto Set-Preis 1,67 € Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 18.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm 37.0
Form gerändelt
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 5,0
ISO ISO 1174
Gewicht in g 20 Gramm
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Durchmesser (D) mm 12.0
Hauptkatalogseite K15I_071

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]