1/4" Bit-Stecknuss-Satz TX, 7-tlg., T10-T40

Artikelnummer: Z00488741
EAN: 4042146047354
Herstellernummer: 911.1458
1/4" Bit-Stecknuss-Satz TX, 7-tlg., T10-T40
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 7
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Profil1 TORX®
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 160
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_071
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen