KS TOOLS 1/4" Bit-Stecknuss-Satz XZN, 6-tlg., M4-M10

Artikelnummer: Z00488794
EAN: 4042146565568
Herstellernummer: 911.1547
KS TOOLS 1/4" Bit-Stecknuss-Satz XZN, 6-tlg., M4-M10
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_072
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 160 Gramm
ISO ISO 1174
Teile im Satz 6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen