1/4" Bit-Stecknuss XZN, M4

Artikelnummer: Z00490309
EAN: 4042146360798
Herstellernummer: 917.1541
1/4" Bit-Stecknuss XZN, M4
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 18.0
Profilgrösse Vielzahn M4
Hauptkatalogseite K15I_072
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Gesamtlänge L in mm 37.0
ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D) mm 12.0
DIN DIN 3120
Gewicht in g 20 Gramm
Form gerändelt
Profil1 Vielzahn (XZN®)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen