1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss, 4,5mm

Artikelnummer: Z00490783
EAN: 4042146567760
Herstellernummer: 918.1503
1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss, 4,5mm
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Stück Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 2,0
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 4,5
DIN DIN 3124
Durchmesser (d1) (mm) 7.0
Durchmesser (d2) (mm) 12.0
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_069

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen