KS TOOLS 1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss 6mm

Artikelnummer: Z00490787
EAN: 4042146567791
Herstellernummer: 918.1507
KS TOOLS 1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss 6mm
Brutto Set-Preis 1,24 € Netto 1,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3124
Gesamtlänge L in mm 25.0
Schlüsselweite in mm 6,0
Tiefe T in mm 4,0
Hauptkatalogseite K15I_069
Gewicht in g 10 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Durchmesser (D1) mm 9.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Durchmesser (d2) 12.0 Millimeter
Profil2 metrisch
ISO ISO 2725

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]