KS TOOLS 1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss lang 1/2"

Artikelnummer: Z00490879
EAN: 4042146568156
Herstellernummer: 918.1618
KS TOOLS 1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss lang 1/2"
Brutto Set-Preis 2,67 € Netto 2,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Durchmesser (D1) mm 18.0
ISO ISO 2725
Profil2 metrisch
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Durchmesser (d2) 18.0 Millimeter
Gewicht in g 65 Gramm
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 50.0
Form gerändelt
Schlüsselweite 1/2"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_069
Tiefe T in mm 12,0
DIN DIN 3124

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]