KS TOOLS 1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 8mm

Artikelnummer: Z00490858
EAN: 4042146568040
Herstellernummer: 918.1596
KS TOOLS 1/4" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 8mm
Inkl. Steuern: 2,13 € VE 1 Stück Netto 1,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 2725
Gesamtlänge L in mm 50.0
Hauptkatalogseite K15I_069
Durchmesser (D1) mm 12.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
DIN DIN 3124
Tiefe T in mm 8,0
Profil1 Flank Traction
Durchmesser (d2) 12.0 Millimeter
Gewicht in g 25 Gramm
Schlüsselweite in mm 8,0
Form gerändelt
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen