1/4" CHROME Bit-Stecknuss, PZ1

Artikelnummer: Z00490762
EAN: 4042146079454
Herstellernummer: 918.1477
1/4" CHROME Bit-Stecknuss, PZ1
Inkl. Steuern: 2,82 € VE 1 Stück Netto 2,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_071
Gesamtlänge L in mm 37.0
Profil1 PZ
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Durchmesser (D) mm 12.0
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Gewicht in g 15 Gramm
Längenbezeichnung Standard
Profilgrösse PZ1
Tiefe T in mm 18.0
ISO ISO 1174
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen