1/4" CHROME Bit-Stecknuss-Satz Fünfstern Bohrung, 7-tlg.

Artikelnummer: Z00490821
EAN: 4042146361542
Herstellernummer: 918.1545
1/4" CHROME Bit-Stecknuss-Satz Fünfstern Bohrung, 7-tlg.
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 7
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Verpackung Clipleiste aus Metall
Profil1 Fünfstern-Profil
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 12
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 160
Gesamtlänge L in mm 25
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_073
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen