- 6%

KS TOOLS ¼" CHROMEplus Bit-Stecknuss TX, T40

Artikelnummer:  
Z00490770 
EAN:  
4042146079645 
Herstellernummer:  
918.1485 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,12 €
2,93 €

Netto 2,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 6%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser 12.0 Millimeter
Durchmesser (d) 12.0
Form gerändelt
Gesamtlänge 37.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 37.0
Gewicht 20 Gramm
Gewicht in g 20 Gramm
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174
Profil TORX®
Profil1 TORX®
Profilgrösse in TORX® T40
Tiefe 18.0 Millimeter
Tiefe T in mm 18.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben