- 11%

KS TOOLS ¼" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, ¼"

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,45 €
3,08 €

Netto 2,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 11%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3124
Durchmesser (D1) mm 10
Durchmesser d2 12 Millimeter
Durchmesser d1 10 Millimeter
Form gerändelt
Gesamtlänge 25.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 25.0
Gewicht 10 Gramm
Gewicht in g 10 Gramm
ISO ISO 2725
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Tiefe 4 Millimeter
Tiefe T in mm 4
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 11%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
UVP: 2,73 € 2,43 € Netto 2,04 € - zzgl. Versand
- 11%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T10
UVP: 2,73 € 2,43 € Netto 2,04 € - zzgl. Versand
- 27%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T25
UVP: 2,73 € 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
- 29%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T15
UVP: 2,73 € 1,93 € Netto 1,62 € - zzgl. Versand
- 27%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T30
UVP: 2,73 € 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
- 27%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T20
UVP: 2,73 € 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
- 11%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T40
UVP: 2,73 € 2,43 € Netto 2,04 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS Micro Bit TX, T40
UVP: 5,27 € 3,22 € Netto 2,71 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS Micro Bit TX, T45
UVP: 5,27 € 3,22 € Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben