1/4" CHROME Sechskant-Stecknuss, 12mm

Artikelnummer: Z00490701
EAN: 4042146074053
Herstellernummer: 918.1412
KS Tools
1/4" CHROME Sechskant-Stecknuss, 12mm
Inkl. Steuern: 3,19 € VE 1 Stück Netto 2,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 8
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12,0
DIN DIN 3124
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 17
Durchmesser (d2) (mm) 17
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_068

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen