KS TOOLS 1/4" CHROME Sechskant-Stecknuss, 13mm

Artikelnummer: Z00490702
EAN: 4042146074060
Herstellernummer: 918.1413
KS TOOLS 1/4" CHROME Sechskant-Stecknuss, 13mm
Inkl. Steuern: 2,82 € VE 1 Stück Netto 2,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3124
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Durchmesser (D1) mm 18
ISO ISO 2725
Gesamtlänge L in mm 25.0
Gewicht in g 40 Gramm
Profil2 metrisch
Tiefe T in mm 8
Durchmesser (d2) 18 Millimeter
Schlüsselweite in mm 13,0
Form gerändelt
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Hauptkatalogseite K15I_068
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen