1/4" CHROME Stecknuss-Display, 379-tlg.

Artikelnummer: Z00490475
EAN: 4042146205945
Herstellernummer: 918.0320
KS Tools
1/4" CHROME Stecknuss-Display, 379-tlg.
Inkl. Steuern: 348,09 € VE 1 Stück Netto 292,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • im Verkaufs-Display

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 379
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Verpackung Verkaufsdisplay
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 3124
Form gerändelt
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 13500
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_088
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen