1/4" CHROME TX-E-Stecknuss, E10

Artikelnummer: Z00490851
EAN: 4042146356463
Herstellernummer: 918.1587
KS Tools
1/4" CHROME TX-E-Stecknuss, E10
Inkl. Steuern: 4,41 € VE 1 Stück Netto 3,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 7
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E10
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 13
Durchmesser (d2) (mm) 13
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 15
Gesamtlänge L in mm 25
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_070
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen