KS TOOLS 1/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm

Artikelnummer: Z00490242
EAN: 4042146170175
Herstellernummer: 917.1431
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm
Inkl. Steuern: 3,25 € VE 1 Stück Netto 2,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 16.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 50.0
Schlüsselweite in mm 11,0
DIN DIN 3124
ISO ISO 2725
Tiefe T in mm 11.0
Profil1 Flank Traction
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Gewicht in g 50 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_068
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D1) mm 16.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen