1/4" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm

Artikelnummer: Z00479276
EAN: 4042146325223
Herstellernummer: 117.1417
1/4" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
Inkl. Steuern: 11,66 € VE 1 Stück Netto 9,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 5
Prüfzertifikat 1000V
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 16.5
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2 brüniert
Gewicht in g 14
Gesamtlänge L in mm 44.0
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_366
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen