1/4" Isolierte Stecknuss, 6mm

Artikelnummer: Z00479265
EAN: 4042146325117
Herstellernummer: 117.1406
1/4" Isolierte Stecknuss, 6mm
Inkl. Steuern: 9,17 € VE 1 Stück Netto 7,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 16.5
Gesamtlänge L in mm 37.0
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Funktions-Attribute 1 VDE
Durchmesser (d2) 12.0 Millimeter
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Hauptkatalogseite K15I_366
Schlüsselweite in mm 6
ISO ISO 1174
Prüfzertifikat 1000V
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil2 metrisch
Gewicht in g 12 Gramm
Profil1 6-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen