1/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 1/4''

Artikelnummer: Z00485011
EAN: 4042146360200
Herstellernummer: 515.1553
1/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 1/4''
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 6-Kant
Hauptkatalogseite K15I_132
Tiefe T in mm 3.0
Gesamtlänge L in mm 23.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Gewicht in g 14 Gramm
Durchmesser (D1) mm 10.0
Durchmesser (d2) 13.0 Millimeter
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen