1/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5,5mm

Artikelnummer: Z00484999
EAN: 4042146360095
Herstellernummer: 515.1541
KS Tools
1/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5,5mm
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Stück Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 3.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 5,5
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Durchmesser (d1) (mm) 10.0
Durchmesser (d2) (mm) 13.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 14
Gesamtlänge L in mm 23.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Hauptkatalogseite K15I_132
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen