- 40%

KS TOOLS ¼" TX-E-Stecknuss E6

Artikelnummer:  
Z00489690 
EAN:  
4042146053539 
Herstellernummer:  
911.4315 
Marke:  
KS TOOLS 

7 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,62 €
2,18 €

Netto 1,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser (D1) mm 8.0
Durchmesser d2 11.0 Millimeter
Durchmesser d1 8.0 Millimeter
Form gerändelt
Gesamtlänge 25.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 25.0
Gewicht in g 10 Gramm
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174
Profil E-TORX®
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E6
Tiefe 5.0 Millimeter
Tiefe T in mm 5.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 36%
KS TOOLS 3/8" TX-E-Stecknuss E10
UVP: 4,71 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit XZN, 30mm, M5
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
- 36%
KS TOOLS 3/8" TX-E-Stecknuss E11
UVP: 4,71 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit XZN, 30mm, M6
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
- 36%
KS TOOLS 3/8" TX-E-Stecknuss E12
UVP: 4,71 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit XZN, 30mm, M8
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
- 36%
KS TOOLS 3/8" TX-E-Stecknuss E14
UVP: 4,71 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit XZN, 30mm, M10
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
- 23%
KS TOOLS 3/8" TX-E-Stecknuss E16
UVP: 5,44 € 4,19 € Netto 3,52 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit XZN, 30mm, M12
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben