1/4" TX-E-Stecknuss, E7

Artikelnummer: Z00489691
EAN: 4042146053546
Herstellernummer: 911.4316
1/4" TX-E-Stecknuss, E7
Inkl. Steuern: 3,13 € VE 1 Stück Netto 2,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Durchmesser (d2) 11.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselgrösse in E-TORX® E7
Gewicht in g 10 Gramm
Gesamtlänge L in mm 25.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Durchmesser (D1) mm 10.0
Tiefe T in mm 6.0
ISO ISO 1174
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Profil1 E-TORX®
Hauptkatalogseite K15I_070
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen