1" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm

Artikelnummer: Z00488866
EAN: 4042146565582
Herstellernummer: 911.1806
1" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
Inkl. Steuern: 62,00 € VE 1 Stück Netto 52,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_130
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 17,0
Durchmesser (D) mm 43,0
Form gerändelt
Gewicht in g 415 Gramm
Gesamtlänge L in mm 85.0
Längenbezeichnung Standard
ISO ISO 1174
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Tiefe T in mm 25,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen