1" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 24 mm

Artikelnummer: Z00488869
EAN: 4042146565612
Herstellernummer: 911.1809
KS Tools
1" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 24 mm
Inkl. Steuern: 55,85 € VE 1 Stück Netto 46,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 25,0
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 24,0
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 48,0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 720
Gesamtlänge L in mm 90.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen