1" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 3"

Artikelnummer: Z00488507
EAN: 4042146565100
Herstellernummer: 911.1043
1" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 3"
Inkl. Steuern: 79,66 € VE 1 Stück Netto 66,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 51,0
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 104.0
Durchmesser (d2) (mm) 60.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 2350
Gesamtlänge L in mm 95.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen