KS TOOLS 1" CLASSIC Sechskant-Stecknuss kurz 65mm

Artikelnummer: Z00488529
EAN: 4042146044285
Herstellernummer: 911.1065
KS TOOLS 1" CLASSIC Sechskant-Stecknuss kurz 65mm
Brutto Set-Preis 36,46 € Netto 30,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung Standard
Profil2 metrisch
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (D1) mm 88
Gewicht in g 1625 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Gesamtlänge L in mm 87
Schlüsselweite in mm 65,0
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_130
Tiefe T in mm 40
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d2) 57 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]