1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 27 mm

Artikelnummer: Z00484076
EAN: 4042146556436
Herstellernummer: 450.0485
KS Tools
1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 27 mm
Inkl. Steuern: 41,46 € VE 1 Stück Netto 34,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 27,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 54,0
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 730
Gesamtlänge L in mm 75.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen