Kraft-Bit-Stecknuss 1 Zoll für Innensechskant-Schrauben lang 30 mm

Artikelnummer: Z00484085
EAN: 4042146556481
Herstellernummer: 450.0496
Kraft-Bit-Stecknuss 1 Zoll für Innensechskant-Schrauben lang 30 mm
Inkl. Steuern: 44,20 € VE 1 Stück Netto 37,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung: Innensechskant-Schrauben
Schlüsselweiten:30 mm
Antrieb: Innenvierkant 1 Zoll / nach DIN 3121 / ISO 1174
Ausführung: lange Ausführung / für Maschinenbetätigung
Material: Chrom-Molybdän
Oberfläche: phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 30,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 51,0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 2030
Gesamtlänge L in mm 145.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen